Cricut
Cricut Explore 3
ベーシックなDIYマシン
100種類以上の素材をカット
6種類のツールに対応
付属品
マシン本体、電源コード/アダプタ、USBケーブル、クイックスタートガイド、安全/保証について、テスト用素材、ボーナス素材
幅(cm)
最大カット:29.2 x 59.6(マットあり)、29.72 x 365.76(マットなし)
供給方式
電力:TS-A066-2402502
対応OS
iOS, Mac, Windows, Android
接続方法
Bluetooth, USB
入力
100-240V AC50/60Hz, 1.6A
定格出力
24V DC 2.7A
動作電圧
24.0V DC@2.5A
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18708658
2009803
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください