Cricut
Cricut Joy
片手で持てるカッティングマシン!
コンパクトで持ち運びラクラク
50種類以上の素材をカット
3種類のツールに対応
付属品
マシン本体、電源コード、ユーザーガイド、安全/保証について、カッティングマット(スタンダードグリップ)、Joyファインポイントペン(黒)、テスト用素材
出力
18V DC @2.5A
幅(cm)
最大カット:10.795 x 29.845カット幅(マットあり)、11.43 x 121.92(マットなし)
対応OS
iOS, Mac, Windows, Android
接続方法
Bluetooth
入力
100-240V AC50/60Hz、1.5A
動作電圧
18V DC @2.5A
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18708649
2009229
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください