Panasonic(パナソニック)
輪行バッグ
オフタイム対応の折り畳み用輪行バッグ。
材質
ナイロン製
色
ブラック
質量(g)
1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約1150×300×760
主要車種
オフタイム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18769111
NAR170
¥10,864
¥
9,998
¥10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください