NAR170 輪行バッグ Panasonic(パナソニック) 18769111

輪行バッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
18769111
品番
NAR170
参考基準価格(税別)¥10,864販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

オフタイム対応の折り畳み用輪行バッグ。

材質
ナイロン製
色
ブラック
質量(g)
1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約1150×300×760
主要車種
オフタイム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする