大塚刷毛製造
SPシート コロナ シングル
コロナ処理が施された塗装用養生シートです。
コロナ処理により、付着した塗料が乾燥してても落ちにくくなっています。
塗装面・作業現場が汚れにくくなっています。
用途
ビル・戸建住宅・内壁/外壁塗装用などの塗装用養生に。
仕様
コロナ放電処理
その他
【シート】コロナ放電処理
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.01
タイプ
シングル
長さ(m)
200
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18767957
-
1800
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18767966
-
900
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18767991
-
450
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18768000
-
1300
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
18768018
-
1000
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください