曜日別特売

ロッキングステージ

ロッキングステージ - THKインテックスロッキングステージ - THKインテックスロッキングステージ - THKインテックスロッキングステージ - THKインテックスロッキングステージ - THKインテックスロッキングステージ - THKインテックス

・六角レンチで回すだけで位置決めが完了するロッキングステージ
・位置決め後のロック作業が不要(ロック時の微細なズレが発生せず、ロック忘れの心配も無し)
・マイクロメーターヘッド等が無い為、省スペース
・2台を直交2軸(XY)に組み合わせる事も可能
・取付穴位置は互換寸法なので他ステージとの置き換えも容易

用途センサの位置決め、カメラ位置の調整など「動いて止まるだけで良い」という用途にピッタリです。内容量1台
注意
※垂直(縦)方向で使用する場合、耐荷重は表記耐荷重に対し1/3以内でご利用ください。
※振動や強い力が加わる場所でのご利用はお勧めいたしません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
耐荷重
テーブル寸法(mm)
平行度(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18779051LKS-FR-40±7.00.0939.2N(4.0kgf)40×400.1
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
18779060LKS-FR-60±9.00.258.8N(6.0kgf)60×600.1
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
18779069LKS-FR-40T±7.00.0419.6N(2.0kgf)40×400.2
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
18779078LKS-FR-60T±9.00.0929.4N(3.0kgf)60×600.2
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする