USB Type-C 充電器 PD 45W PPS 高速充電 USB-C ×1 USB-A ×1 折りたたみ式プラグ 小型 軽量

USB Type-C 充電器 PD 45W PPS 高速充電 USB-C ×1 USB-A ×1 折りたたみ式プラグ 小型 軽量 - エレコムUSB Type-C 充電器 PD 45W PPS 高速充電 USB-C ×1 USB-A ×1 折りたたみ式プラグ 小型 軽量 - エレコムUSB Type-C 充電器 PD 45W PPS 高速充電 USB-C ×1 USB-A ×1 折りたたみ式プラグ 小型 軽量 - エレコムUSB Type-C 充電器 PD 45W PPS 高速充電 USB-C ×1 USB-A ×1 折りたたみ式プラグ 小型 軽量 - エレコムUSB Type-C 充電器 PD 45W PPS 高速充電 USB-C ×1 USB-A ×1 折りたたみ式プラグ 小型 軽量 - エレコムUSB Type-C 充電器 PD 45W PPS 高速充電 USB-C ×1 USB-A ×1 折りたたみ式プラグ 小型 軽量 - エレコムUSB Type-C 充電器 PD 45W PPS 高速充電 USB-C ×1 USB-A ×1 折りたたみ式プラグ 小型 軽量 - エレコムUSB Type-C 充電器 PD 45W PPS 高速充電 USB-C ×1 USB-A ×1 折りたたみ式プラグ 小型 軽量 - エレコム

スマホ2台を同時に充電できる!USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載したAC充電器です。USB Power Delivery 45Wの高出力で、スマートフォン2台を同時に接続したり、MacBook Airなどのモバイルノートパソコンを充電したりすることが可能。さまざまなシーンで活躍する1台です。

用途
USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載し、対応するスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなどを充電できるAC充電器です。
USB Power Delivery 45Wで充電可能。MacBook Airなどの対応するノートパソコンや、iPadなどのタブレットも充電できます。
iPhoneなどのスマートフォンを2台同時に充電できるモデルです。
※2ポート同時接続時の出力は合計最大42Wとなります。
GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しています。
プラグ部分を折り畳むこともできるため、ポケットや小さなバッグにも収まります。普段のお出かけ、ビジネスでの外出やリモートワーク、旅行など幅広いシーンで使えます。
MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。
USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンまで幅広く充電できます。
※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。
※本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。
本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。
電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。
電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。
※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。
※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
ホワイト質量(g)約110使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 45WおよびPPS(Programmable Power Supply)45W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時、合計最大42Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×37×37定格出力電圧[単独接続時]USB Type-Cポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5~11V、USB-Aポート:5V、[2ポート同時接続時]USB Type-Cポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5~11V、USB-Aポート:5V定格入力電流(A)1.8保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-Cポート最大出力45・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12・2ポート同時接続時:合計最大出力42・USB Type-Cポート最大出力30・PPS最大出力30・USB-Aポート最大出力12プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流[単独接続時]USB Type-Cポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時2.25A、PPS出力5~11V時4.5A、USB-Aポート:5V時2.4A、[2ポート同時接続時]USB Type-Cポート:5V/9V時3A、12V時2.5A、15V時2A、20V時1.5A、PPS出力5~11V時2.7A、USB-Aポート:5V時2.4A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18781169MPA-AC11045WH
5,290
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする