金星
スイカ・メロン保護ネット
3m四角のネットの中央にどちらも開けるチャックをつけているので、収穫時ネットを開いて収穫しやすい。
8mmの目合いで鳥獣から作物を保護できる。
丈夫な編み目になっているので繰り返し使用できる。
用途
スイカ・メロンの保護ネットとして。
材質
ポリエチレン
色
グリーン
寸法(m)
3×3
目合い(mm)
8×8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18789009
8004
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください