TB170Plusは、防塵・防水性能 IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適な業務用タブレットです。
OSにWindows 11 IoT Enterprise LTSC を採用。LTSC OSは、OSリリースから10年間の長期サポートが提供され、大型アップデート(機能更新プログラム)の自動更新は行わないため、アップデートの度に発生する互換性検証の負担が軽減されます。
操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など付属品ガラススクリーンプロテクター (5400-900064G)※装着済、バッテリ、ACアダプタ、電源コード寸法(mm)283×192×15質量(g)990タイプWiFiモデル通信方式WLAN:Wi-Fi 6E (802.11ax) (2×2 MIMO)、Bluetooth(R): Ver5.3、バッテリーメインバッテリ:7.68V, 4300mAh/32Wh、バックアップバッテリ: 7.4V, 142mAh / 1.05Wh バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応メモリーLPDDR5 8GB オンボード (最大 16GB)ディスプレイ10.1インチ、1920×1200WUXGA、太陽光下でも見やすい高輝度800nits、10ポイントマルチタッチパネル、グローブモードと水濡れ操作に対応防塵防水性能IP65 MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応使用CPUIntel(R) Alder Lake-N N200OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC、TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポートRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLEDランプ、 バイブレータ動作温度範囲(℃)-10~50カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラSSD256GB内容量1個