曜日別特売

GIVI E26N2W リアボックス モノロックケース

GIVI E26N2W リアボックス モノロックケース - GIVI(ジビ)GIVI E26N2W リアボックス モノロックケース - GIVI(ジビ)GIVI E26N2W リアボックス モノロックケース - GIVI(ジビ)GIVI E26N2W リアボックス モノロックケース - GIVI(ジビ)GIVI E26N2W リアボックス モノロックケース - GIVI(ジビ)GIVI E26N2W リアボックス モノロックケース - GIVI(ジビ)GIVI E26N2W リアボックス モノロックケース - GIVI(ジビ)

本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。容量26リットルのトップケース。
ジェットヘルメットが入るサイズ。
モノロック用の汎用ベース付属。

用途
バイク用リアトップケース(モノロック)
ジェットヘルメットが入るサイズ
ロックは1ボタン式のシンプルな設計
容量(L)26外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)400×372×高さ277最大積載量(kg)3総質量(kg)2.9(ベースプレート込み)内容量1個
注意
※ キャリア本体の積載制限以上は積載しないでください。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ レンズ部に防水性はありません。
※ 商品付属の汎用ベース専用。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1878871161416
7,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする