曜日別特売

GIVI リアボックス モノロックケース

GIVI リアボックス モノロックケース - GIVI(ジビ)GIVI リアボックス モノロックケース - GIVI(ジビ)GIVI リアボックス モノロックケース - GIVI(ジビ)GIVI リアボックス モノロックケース - GIVI(ジビ)GIVI リアボックス モノロックケース - GIVI(ジビ)GIVI リアボックス モノロックケース - GIVI(ジビ)GIVI リアボックス モノロックケース - GIVI(ジビ)GIVI リアボックス モノロックケース - GIVI(ジビ)

本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。シャープなデザインでスタイリッシュなトップケース。
コンパクトなボディーでジェットヘルメット1個が入るサイズ。
蓋を閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用。
モノロック用の汎用ベース付属。

用途
バイク用リアトップケース(モノロック)
コンパクトでジェットヘルメット1個が入るサイズ
蓋を閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用
容量(L)30外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)394×420×301最大積載量(kg)3総質量(kg)2.6(ベースプレート込み)内容量1個
注意
※ キャリア本体の積載制限以上は積載しないでください。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ レンズ部に防水性はありません。
※ 構造上カギの閉じ込み(インロック)ができてしまいます。十分注意してください。
※ 商品付属の汎用ベース、またはM6M(別売り)専用。M5M/MM(別売り)はベースラバーが接触しないため、本品には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1878872961496
11,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
1878873861507
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする