GIVI リアボックス モノキーケース

GIVI リアボックス モノキーケース - GIVI(ジビ)GIVI リアボックス モノキーケース - GIVI(ジビ)GIVI リアボックス モノキーケース - GIVI(ジビ)GIVI リアボックス モノキーケース - GIVI(ジビ)GIVI リアボックス モノキーケース - GIVI(ジビ)GIVI リアボックス モノキーケース - GIVI(ジビ)GIVI リアボックス モノキーケース - GIVI(ジビ)GIVI リアボックス モノキーケース - GIVI(ジビ)

フラットデザインのアルミケース。4つのベルトループで高い拡張性。
GIVI独自のWIRELEASEシステムを採用し、ケース外部のノブを回すことで簡単にケースが脱着が可能。
フラットなケース上面と4箇所のベルトループでシートバッグなどを装着可能。
後部にハンドルが付き、バイクから取り外し後も持ち運びやすい。

用途
バイク用リアトップケース(モノキー)
フルフェイスヘルメットとカッパと小物が入るサイズ
4箇所のベルトループでケース上部にシートバッグなど装着可能
質量(g)6.5容量(L)45外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)421×464×331最大積載量(kg)10内容量1個
注意
※ フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。
※ ベース別売り。車種別フィッティング(別売り)指定モノキーベース(M3/M5など)を使用。接点付きベースには取り付けできません。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ この商品は素材独自の風合いを出すために、アルミ部分に表面処理を行なっておりません。手あかや水あかなどの汚れが定着しやすい傾向にあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1878868660929
46,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする