重量搬送台車 樹脂パレット用

重量搬送台車 樹脂パレット用 - ナンシン重量搬送台車 樹脂パレット用 - ナンシン重量搬送台車 樹脂パレット用 - ナンシン

転がり抵抗を追求した高反発弾性のミラクルウレタンを標準採用。
キャスターのスプリング効果による荷重分散により驚きの操作性を実現しました。
様々な重量搬送に適しており、メッシュパレットやプラスチックパレット仕様も選択できます。
積載重量や作業スペースによっては、キャスターを6輪に組み替えることで高機能化も実現できます。
大手運送会社で導入効果の計測を実施。
空台車や空パレットを運搬する余裕作業、手待ちなどの非稼働を効率化することで、作業者の非稼働時間を大幅に削減することが可能です。
抜き差し式のハンドルを積載面下部に収納することができるため、省スペースでの保管、運用が可能。
スプリングクッションにより路面をグリップ。ロック、リリースの際に製品にショックを与えません。
ロックペダル、リリースペダルが独立しているため、操作が安全、確実に行えます。

用途業務用重量搬送台車材質(車輪)ミラクルウレタン荷台寸法(長さ)(mm)14430荷台寸法(幅)(mm)11900ハンドル収納ハンドル高さ(mm)1019ストッパーナンシンロックキャスター径(Φmm)150キャスター種類80積載面高さ(mm)371内容量1台
取扱説明書:(0.93MB)
注意
※本製品に人を乗せたり、乗ったりしないでください。
※低速歩行(2km/h)を超える速度で使用しないでください。
※傾斜や凸凹のある不安定な床面または路面では使用しないでください。
※本製品を停車させる際は一時的にナンシンロックを使用し仮止めした状態で、必ず付属の輪止めを固定キャスター(2箇所)に設置してください。
※本製品への荷物の積み下ろしを行う際や、本製品を保管する際はナンシンロックを使用せず、必ず輪止めを固定キャスター(2箇所)に設置してください。
※本製品を始動させる際は一時的にナンシンロックを使用し仮止めした状態で、付属の輪止めを固定キャスター(2箇所)の外側から取り外しナンシンロックを解除してください。
※最大積載荷重を超える荷物を載せないでください。
※荷物は片荷や集中荷重など、不安定にならないように均等に積載してください。
※本製品にフォークリフト等で荷物を載せる際、落下させるなど本製品に強い衝撃を与えるような載せ方をしないでください。
※本製品を物に強くぶつけたり、落下させるなどの衝撃がかかる取り扱いはしないでください。
※車両によるけん引など、手押し以外で使用しないでください。
※運搬中はハンドルから手を離さないでください。
※分解・改造はしないでください。
※樹脂カバーの破損やネジの緩みなど、異常が生じた本製品は使用しないでください。
※荷物を使用者の目線の高さ以上に積み上げないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
自重(kg)
タイヤ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18787740SMOVE-2003-4最大積載:800944
オープン
439,800
483,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18787749SMOVE-2003-6最大積載:10001086
オープン
469,800
516,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする