曜日別特売

水分計(MBシリーズ)+水分計用使い捨てアルミ皿セット

水分計(MBシリーズ)+水分計用使い捨てアルミ皿セット - オーハウス

ハロゲンヒーティングシステムは、サンプル全体に熱を均一に分散し、乾燥プロセスを高速化して、高速で正確な測定を実現します。
コンポーネントはツール不要のクリーニング用に設計されており、すばやく簡単にメンテナンスできるように簡単に取り外すことができます。
タッチスクリーンディスプレイにより直感的で分かり易いアイコンによる簡単操作が可能です。 3つの簡単なステップで一般的ななサンプルテストを行えます。特別なトレーニングが無くても大丈夫です。
乾燥パラメータを定義し、最大20件のメソッドを簡単に呼び出すことが可能
MB95はさらなる分析の為に、最大200個の測定結果をUSBメモリに保存できます。

電源100 - 120 VAC 5A 50/60 Hz 200 - 240 VAC 2.5A 50/60 HzディスプレイカラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3仕様●スイッチオフ基準:マニュアル、時限、オート (30、60、90 秒)●乾燥プログラム:急速、標準、緩速、ステップ●水分範囲:0.01% ~ 100% (リゲイン モードでは 0.01% ~ 1000%)●調整:外部校正分銅 - 50 g●調整脚と水準器:標準装備●表示結果:水分含有量(%)、 残留物質含有量(%)、 %regain、 時間、温度、質量、メソッド名、乾燥曲線および統計寸法(mm)211×355×180使用温度範囲(℃)40 - 200ひょう量(g)90最小表示(g)0.01%/0.001寸法(Φmm)受け皿:90繰返し性標準偏差:0.1% (3 サンプル) 0.018% (10 サンプル)g通信出力RS232、 USB ホスト、 USB デバイスデザイン5つのスイッチオフ基準(手動、時限、A30、A60、およびA90)、4つの乾燥プロファイル(標準、高速、緩速およびステップ)、最大20のメソッドと200のテスト結果保存、ユーザーガイド、40℃~200℃の加熱温度範囲(1℃刻み)、14の言語に対応動作温度範囲(℃)5 ~ 40エレメント種類加工:ハロゲン内容量1セット
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18801076MB95+30585411900.01%/0.001
275,400
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする