曜日別特売

YJ-22II ZENITH グラフィッック ジェットヘルメット

YJ-22II ZENITH グラフィッック ジェットヘルメット - ワイズギアYJ-22II ZENITH グラフィッック ジェットヘルメット - ワイズギアYJ-22II ZENITH グラフィッック ジェットヘルメット - ワイズギアYJ-22II ZENITH グラフィッック ジェットヘルメット - ワイズギアYJ-22II ZENITH グラフィッック ジェットヘルメット - ワイズギアYJ-22II ZENITH グラフィッック ジェットヘルメット - ワイズギアYJ-22II ZENITH グラフィッック ジェットヘルメット - ワイズギアYJ-22II ZENITH グラフィッック ジェットヘルメット - ワイズギア

サンバイザー:サンバイザー開閉レバーをヘルメット側面に配置し、最小限の動作で素早く開閉が可能です。(ラピッドファイアサンバイザーシステム)
ベンチレーション:走行時に前方からの風圧を利用して効率的に外気を導入し、ヘルメット内部の熱気を排出する事が可能です。
ブラウンカラー内装:汚れが目立ちにくく、簡単に着脱することができ、洗濯も可能です。
その他装備:メガネスリット、日本製ワンタッチバックル、ピンロックシート(別売)対応シールド。
S~Lサイズまでの3サイズ展開。
強靭なポリカーボネイト複合素材帽体。
ステンレス製ワンタッチバックル(日本製)。
ベンチレーションシステム。
メガネスリット採用。
耳周りゆったりスペース。
シールドのガタツキを抑えるシールドホルダー。
オプションでミラータイプも選べる豊富なシールド。

規格JIS2種・SG内容量1個
注意
夜間及びトンネル内では、サンバイザーは使用しないでください。
メガネのフレーム形状によってはサンバイザーに干渉し、ご使用になれない場合があります。
出荷状態では、サンバイザー可動部(ヘルメットトリム上部両脇)に保護スポンジが挟み込まれております。ご使用前に必ず取り外してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18783375907912374L00GF-1 ブラックL58~59※ヘルメット適応サイズは頭囲を目安としております。チーク(ほほ)部の形状やかたさによりフィット感が異なることがありますのでご注意下さい。
21,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18783391907912374M00GF-1 ブラックM57~58※ヘルメット適応サイズは頭囲を目安としております。チーク(ほほ)部の形状やかたさによりフィット感が異なることがありますのでご注意下さい。
21,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18783400907912374W00GF-1 ブラックS55~56※ヘルメット適応サイズは頭囲を目安としております。チーク(ほほ)部の形状やかたさによりフィット感が異なることがありますのでご注意下さい。
21,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18783409907912375L00GF-2 グレーL58~59※ヘルメット適応サイズは頭囲を目安としております。チーク(ほほ)部の形状やかたさによりフィット感が異なることがありますのでご注意下さい。
21,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18783418907912375M00GF-2 グレーM57~58※ヘルメット適応サイズは頭囲を目安としております。チーク(ほほ)部の形状やかたさによりフィット感が異なることがありますのでご注意下さい。
21,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18783427907912375W00GF-2 グレーS55~56※ヘルメット適応サイズは頭囲を目安としております。チーク(ほほ)部の形状やかたさによりフィット感が異なることがありますのでご注意下さい。
21,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする