ワイズギア
ユーロトップケース 50L
ヤマハモーターヨーロッパで企画された堅牢な作り&車両デザイナーによるシャープなデザインが魅力のトップケース。
材質
PP
質量(kg)
【BOX単体質量】4.5
取付
0.1h
容量(L)
50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
460×617×375
最大積載量(kg)
5
内容量
1個
注意
最大積載量を超えて荷物を積まないでください。(過積載やかたよった積み方は、転倒などの事故につながります。)
フルフェイスヘルメット1個収納可能(ヘルメットによっては、収納できないものがあります。)
完全防水ではございません。
車両別掲載品以外のトップケースを使用しますと不具合に繋がる可能性があります。不要時はリアBOXを外しての走行をお奨めします。
装着には、別途下記のアクセサリーが必要です。
キーシリンダーA または キーシリンダーB(YZF-R25/R3、XMAX、MT-25/03、トリシティ300、NMAX(’21~)はBをご使用ください。)
TRACER 9 GT(2025~)にはキーシリンダーが3つ標準同梱されています。
取付けには、車種専用のキャリアが必要となります。詳しくは各車両ページにてご確認ください。
ユーロボックス対応キャリア以外に装着する場合はユーロトップケース用ユニバーサルプレートも必要となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18784285
Q5KYSK069P02
¥
47,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください