YL6001 バイク用フープシューズ

YL6001 バイク用フープシューズ - ワイズギア

BOA(R)システム
ダイヤルを操作することでグローブを装着した状態でも簡単でスピーディーな着脱と優れたフィット感を実現するシステム。
ライディングを考慮したソールやシフトガードでシューズ本体へのダメージや身体へのストレスを軽減します。
透湿防水素材を使用しているため、蒸れを軽減し快適なライディングをお楽しみいただけます。
シフトガード(左足):シフトチェンジによるシューズへのダメージやつま先の痛みを軽減。
解けないダミー靴ひも
リフレクター(かかと外側)
ヒールガード(かかと内側)
インソールかかと部に厚みを持たせ歩行時のストレス軽減。
インナープロテクター(かかと・くるぶし・つま先)

材質【表地】キャンバスタイプ【ソール】vibram社製ハイグリップソール。ライディングに必要と考えられるグリップや排水性を考慮したソール。内容量1個
注意
誤ってBOA(R)ワイヤーを切断しないために、商品タグのボールチェーンは手で外してください。
破損の恐れがあるため、ワイヤーガイドを強く引っ張らないでください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18783470Q3FRSTY0600H24
22,800
取扱い終了
返品不可
18783479Q3FRSTY0600J24.5
22,800
取扱い終了
返品不可
18783488Q3FRSTY0600K25
22,800
取扱い終了
返品不可
18783497Q3FRSTY0600N25.5
22,800
取扱い終了
返品不可
18783506Q3FRSTY0600R26
22,800
取扱い終了
返品不可
18783515Q3FRSTY0600T26.5
22,800
取扱い終了
返品不可
18783531Q3FRSTY0600U27
22,800
取扱い終了
返品不可
18783540Q3FRSTY0600Y27.5
22,800
取扱い終了
返品不可
18783549Q3FRSTY0600B28
22,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする