曜日別特売

MCシリーズ MILCO.Connect対応 ライトユニット

MCシリーズ MILCO.Connect対応 ライトユニット - 三菱電機

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載
オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール
<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ
<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出
<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化

仕様MILCO.Connect対応シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200入数1台演色指数(Ra)83内容量1台
全8種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
8種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
色温度
色温度(K)
光源色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18880989EL-DU351LMAYZ27.930003000電球色クラス350
54,300
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18880998EL-DU351NMAYZ27.950005000昼白色クラス350
54,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18881007EL-DU351WMAYZ27.940004000白色クラス350
54,300
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18881016EL-DU351WWMAYZ27.935003500温白色クラス350
54,300
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18881025EL-DU551LMAYZ4530003000電球色クラス550
72,600
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
18881041EL-DU551NMAYZ4550005000昼白色クラス550
72,600
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
18881050EL-DU551WMAYZ4540004000白色クラス550
72,600
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
18881059EL-DU551WWMAYZ4535003500温白色クラス550
72,600
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする