LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 - 三菱電機
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)0.3製品形状トラフタイプ プルスイッチ付入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。

※壁直付の場合、ガードの装着はできません。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
参考/旧型式
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18857925MY-L208430S/DAHTN(器具本体)EL-LHL20701、(ライトユニット)EL-LU20843D AHTN5.5MY-L208230S/D AHTN6500昼光色
18,300
7,198
7,918(税込)
92日以内出荷
返品不可
18857941MY-L208430S/LAHTN(器具本体)EL-LHL20701、(ライトユニット)EL-LU20843L AHTN5.5MY-L208230S/L AHTN3000電球色
18,300
7,198
7,918(税込)
92日以内出荷
返品不可
18857950MY-L208430S/NAHTN(器具本体)EL-LHL20701、(ライトユニット)EL-LU20843N AHTN5.5MY-L208230S/N AHTN5000昼白色
18,300
7,198
7,918(税込)
92日以内出荷
返品不可
18857959MY-L208430S/WAHTN(器具本体)EL-LHL20701、(ライトユニット)EL-LU20843W AHTN5.5MY-L208230S/W AHTN4000白色
18,300
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
18857968MY-L208430S/WWAHTN(器具本体)EL-LHL20701、(ライトユニット)EL-LU20843WW AHTN5.5MY-L208230S/WW AHTN3500温白色
18,300
7,198
7,918(税込)
92日以内出荷
返品不可
18857977MY-L208460S/NAHTN(器具本体)EL-LHL20701、(ライトユニット)EL-LU20846N AHTN5.5MY-L208360S/N AHTN5000昼白色
26,300
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18857986MY-L215430S/DAHTN(器具本体)EL-LHL20701、(ライトユニット)EL-LU21543D AHTN11.1MY-L215230S/D AHTN6500昼光色
22,300
8,798
9,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18857995MY-L215430S/DAHZ(器具本体)EL-LHL20701、(ライトユニット)EL-LU21543D AHZ11.1MY-L215230S/D AHZ6500昼光色
23,800
9,398
10,338(税込)
92日以内出荷
返品不可
18858011MY-L215430S/LAHTN(器具本体)EL-LHL20701、(ライトユニット)EL-LU21543L AHTN11.1MY-L215230S/L AHTN3000電球色
22,300
8,798
9,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18858020MY-L215430S/LAHZ(器具本体)EL-LHL20701、(ライトユニット)EL-LU21543L AHZ11.1MY-L215230S/L AHZ3000電球色
23,800
9,398
10,338(税込)
92日以内出荷
返品不可
18858029MY-L215430S/NAHTN(器具本体)EL-LHL20701、(ライトユニット)EL-LU21543N AHTN11.1MY-L215230S/N AHTN5000昼白色
22,300
8,798
9,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18858038MY-L215430S/NAHZ(器具本体)EL-LHL20701、(ライトユニット)EL-LU21543N AHZ11.1MY-L215230S/N AHZ5000昼白色
23,800
9,398
10,338(税込)
92日以内出荷
返品不可
18858047MY-L215430S/WAHTN(器具本体)EL-LHL20701、(ライトユニット)EL-LU21543W AHTN11.1MY-L215230S/W AHTN4000白色
22,300
8,798
9,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18858056MY-L215430S/WAHZ(器具本体)EL-LHL20701、(ライトユニット)EL-LU21543W AHZ11.1MY-L215230S/W AHZ4000白色
23,800
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
18858065MY-L215430S/WWAHTN(器具本体)EL-LHL20701、(ライトユニット)EL-LU21543WW AHTN11.1MY-L215230S/WW AHTN3500温白色
22,300
8,798
9,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
18858081MY-L215430S/WWAHZ(器具本体)EL-LHL20701、(ライトユニット)EL-LU21543WW AHZ11.1MY-L215230S/WW AHZ3500温白色
23,800
9,398
10,338(税込)
92日以内出荷
返品不可
18858090MY-L215460S/NAHTN(器具本体)EL-LHL20701、(ライトユニット)EL-LU21546N AHTN11.1MY-L215360S/N AHTN5000昼白色
30,300
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18858099MY-L215460S/NAHZ(器具本体)EL-LHL20701、(ライトユニット)EL-LU21546N AHZ11.1MY-L215360S/N AHZ5000昼白色
31,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
18858108MY-L230430S/DAHTN(器具本体)EL-LHL20701、(ライトユニット)EL-LU23043D AHTN20.6MY-L230230S/D AHTN6500昼光色
26,300
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18858117MY-L230430S/DAHZ(器具本体)EL-LHL20701、(ライトユニット)EL-LU23043D AHZ20.6MY-L230230S/D AHZ6500昼光色
27,800
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18858126MY-L230430S/LAHTN(器具本体)EL-LHL20701、(ライトユニット)EL-LU23043L AHTN20.6MY-L230230S/L AHTN3000電球色
26,300
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18858135MY-L230430S/LAHZ(器具本体)EL-LHL20701、(ライトユニット)EL-LU23043L AHZ20.6MY-L230230S/L AHZ3000電球色
27,800
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18858151MY-L230430S/NAHTN(器具本体)EL-LHL20701、(ライトユニット)EL-LU23043N AHTN20.6MY-L230230S/N AHTN5000昼白色
26,300
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18858160MY-L230430S/NAHZ(器具本体)EL-LHL20701、(ライトユニット)EL-LU23043N AHZ20.6MY-L230230S/N AHZ5000昼白色
27,800
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18858169MY-L230430S/WAHTN(器具本体)EL-LHL20701、(ライトユニット)EL-LU23043W AHTN20.6MY-L230230S/W AHTN4000白色
26,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
18858178MY-L230430S/WAHZ(器具本体)EL-LHL20701、(ライトユニット)EL-LU23043W AHZ20.6MY-L230230S/W AHZ4000白色
27,800
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18858187MY-L230430S/WWAHTN(器具本体)EL-LHL20701、(ライトユニット)EL-LU23043WW AHTN20.6MY-L230230S/WW AHTN3500温白色
26,300
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18858196MY-L230430S/WWAHZ(器具本体)EL-LHL20701、(ライトユニット)EL-LU23043WW AHZ20.6MY-L230230S/WW AHZ3500温白色
27,800
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
18858205MY-L230460S/NAHTN(器具本体)EL-LHL20701、(ライトユニット)EL-LU23046N AHTN20.6MY-L230360S/N AHTN5000昼白色
34,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
18858221MY-L230460S/NAHZ(器具本体)EL-LHL20701、(ライトユニット)EL-LU23046N AHZ20.6MY-L230360S/N AHZ5000昼白色
35,800
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする