曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応 - 三菱電機
用途工場・倉庫 クリーンルーム向け種別LEDライトユニット形ベースライト取付埋込形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200清浄度6色温度(K)5000光源色昼白色入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。

※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
カバー
定格消費電力(W)
本体質量(kg)
製品形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18875276MY-BC410631/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42201、(ライトユニット)EL-LU41063N AHTN強化ガラス(透明)54.37.9220幅 アルミ枠・透明ガラスタイプ
124,200
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875285MY-BC425431/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42201、(ライトユニット)EL-LU42543N AHTN強化ガラス(透明)16.47.9220幅 アルミ枠・透明ガラスタイプ
98,400
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875301MY-BC430431/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42201、(ライトユニット)EL-LU43043N AHTN強化ガラス(透明)18.97.9220幅 アルミ枠・透明ガラスタイプ
98,900
38,980
42,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875310MY-BC440401/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42201、(ライトユニット)EL-LU44040N AHTN強化ガラス(透明)20.87.9220幅 アルミ枠・透明ガラスタイプ
104,700
41,980
46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875319MY-BC440431/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42201、(ライトユニット)EL-LU44043N AHTN強化ガラス(透明)24.67.9220幅 アルミ枠・透明ガラスタイプ
100,700
38,980
42,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875328MY-BC450401/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42201、(ライトユニット)EL-LU45040N AHTN強化ガラス(透明)26.37.9220幅 アルミ枠・透明ガラスタイプ
108,200
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875337MY-BC450431/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42201、(ライトユニット)EL-LU45043N AHTN強化ガラス(透明)32.27.9220幅 アルミ枠・透明ガラスタイプ
104,200
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875346MY-BC470401/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42201、(ライトユニット)EL-LU47040N AHTN強化ガラス(透明)36.37.9220幅 アルミ枠・透明ガラスタイプ
112,200
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875355MY-BC470431/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42201、(ライトユニット)EL-LU47043N AHTN強化ガラス(透明)42.77.9220幅 アルミ枠・透明ガラスタイプ
108,200
42,980
47,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875371MY-BC410632/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42202、(ライトユニット)EL-LU41063N AHTN強化ガラス(乳白)54.37.9220幅 アルミ枠・乳白ガラスタイプ
129,900
51,980
57,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875380MY-BC425432/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42202、(ライトユニット)EL-LU42543N AHTN強化ガラス(乳白)16.47.9220幅 アルミ枠・乳白ガラスタイプ
104,100
39,980
43,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875389MY-BC430432/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42202、(ライトユニット)EL-LU43043N AHTN強化ガラス(乳白)18.97.9220幅 アルミ枠・乳白ガラスタイプ
104,600
41,980
46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875398MY-BC440402/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42202、(ライトユニット)EL-LU44040N AHTN強化ガラス(乳白)20.87.9220幅 アルミ枠・乳白ガラスタイプ
110,400
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875407MY-BC440432/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42202、(ライトユニット)EL-LU44043N AHTN強化ガラス(乳白)24.67.9220幅 アルミ枠・乳白ガラスタイプ
106,400
41,980
46,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875416MY-BC450402/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42202、(ライトユニット)EL-LU45040N AHTN強化ガラス(乳白)26.37.9220幅 アルミ枠・乳白ガラスタイプ
113,900
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875425MY-BC450432/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42202、(ライトユニット)EL-LU45043N AHTN強化ガラス(乳白)32.27.9220幅 アルミ枠・乳白ガラスタイプ
109,900
43,980
48,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875441MY-BC470402/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42202、(ライトユニット)EL-LU47040N AHTN強化ガラス(乳白)36.37.9220幅 アルミ枠・乳白ガラスタイプ
117,900
45,980
50,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875450MY-BC470432/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42202、(ライトユニット)EL-LU47043N AHTN強化ガラス(乳白)42.77.9220幅 アルミ枠・乳白ガラスタイプ
113,900
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875459MY-BC410633/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42203、(ライトユニット)EL-LU41063N AHTN強化ガラス(透明)54.38.7220幅 ステンレス枠・透明ガラスタイプ
166,400
65,980
72,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875468MY-BC425433/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42203、(ライトユニット)EL-LU42543N AHTN強化ガラス(透明)16.48.7220幅 ステンレス枠・透明ガラスタイプ
140,600
54,980
60,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875477MY-BC430433/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42203、(ライトユニット)EL-LU43043N AHTN強化ガラス(透明)18.98.7220幅 ステンレス枠・透明ガラスタイプ
141,100
55,980
61,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875486MY-BC440403/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42203、(ライトユニット)EL-LU44040N AHTN強化ガラス(透明)20.88.7220幅 ステンレス枠・透明ガラスタイプ
146,900
57,980
63,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875495MY-BC440433/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42203、(ライトユニット)EL-LU44043N AHTN強化ガラス(透明)24.68.7220幅 ステンレス枠・透明ガラスタイプ
142,900
55,980
61,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875511MY-BC450403/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42203、(ライトユニット)EL-LU45040N AHTN強化ガラス(透明)26.38.7220幅 ステンレス枠・透明ガラスタイプ
150,400
58,980
64,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875520MY-BC450433/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42203、(ライトユニット)EL-LU45043N AHTN強化ガラス(透明)32.28.7220幅 ステンレス枠・透明ガラスタイプ
146,400
56,980
62,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875529MY-BC470403/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42203、(ライトユニット)EL-LU47040N AHTN強化ガラス(透明)36.38.7220幅 ステンレス枠・透明ガラスタイプ
154,400
59,980
65,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875538MY-BC470433/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42203、(ライトユニット)EL-LU47043N AHTN強化ガラス(透明)42.78.7220幅 ステンレス枠・透明ガラスタイプ
150,400
58,980
64,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875547MY-BC410634/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42204、(ライトユニット)EL-LU41063N AHTN強化ガラス(乳白)54.38.7220幅 ステンレス枠・乳白ガラスタイプ
172,100
67,980
74,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875556MY-BC425434/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42204、(ライトユニット)EL-LU42543N AHTN強化ガラス(乳白)16.48.7220幅 ステンレス枠・乳白ガラスタイプ
146,300
56,980
62,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875565MY-BC430434/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42204、(ライトユニット)EL-LU43043N AHTN強化ガラス(乳白)18.98.7220幅 ステンレス枠・乳白ガラスタイプ
146,800
57,980
63,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875581MY-BC440404/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42204、(ライトユニット)EL-LU44040N AHTN強化ガラス(乳白)20.88.7220幅 ステンレス枠・乳白ガラスタイプ
152,600
59,980
65,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875590MY-BC440434/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42204、(ライトユニット)EL-LU44043N AHTN強化ガラス(乳白)24.68.7220幅 ステンレス枠・乳白ガラスタイプ
148,600
57,980
63,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875599MY-BC450404/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42204、(ライトユニット)EL-LU45040N AHTN強化ガラス(乳白)26.38.7220幅 ステンレス枠・乳白ガラスタイプ
156,100
61,980
68,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875608MY-BC450434/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42204、(ライトユニット)EL-LU45043N AHTN強化ガラス(乳白)32.28.7220幅 ステンレス枠・乳白ガラスタイプ
152,100
59,980
65,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875617MY-BC470404/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42204、(ライトユニット)EL-LU47040N AHTN強化ガラス(乳白)36.38.7220幅 ステンレス枠・乳白ガラスタイプ
160,100
62,980
69,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18875626MY-BC470434/NAHTN(器具本体)EL-LH-BC42204、(ライトユニット)EL-LU47043N AHTN強化ガラス(乳白)42.78.7220幅 ステンレス枠・乳白ガラスタイプ
156,100
61,980
68,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする