曜日別特売

LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形タイプ

LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形タイプ - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形タイプ - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形タイプ - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形タイプ - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形タイプ - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形タイプ - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形タイプ - 三菱電機LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形タイプ - 三菱電機
用途屋内用種別LEDベースダウンライト取付埋込形シリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト 角形入数1セット演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□150ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。

※適合するリニューアルプレートはありません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
参考/旧型式
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18877787EL-D11/3(351LM)AHTZ(反射板枠)EL-D11/3、(ライトユニット)EL-DU351LM AHTZ27.7EL-D11/3(350LM) AHTZ3000電球色
61,200
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18877796EL-D11/3(351NM)AHTZ(反射板枠)EL-D11/3、(ライトユニット)EL-DU351NM AHTZ27.7EL-D11/3(350NM) AHTZ5000昼白色
61,200
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18877805EL-D11/3(351WM)AHTZ(反射板枠)EL-D11/3、(ライトユニット)EL-DU351WM AHTZ27.7EL-D11/3(350WM) AHTZ4000白色
61,200
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18877821EL-D11/3(351WWM)AHTZ(反射板枠)EL-D11/3、(ライトユニット)EL-DU351WWM AHTZ27.7EL-D11/3(350WWM) AHTZ3500温白色
61,200
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
18877830EL-D11/3(551LM)AHTZ(反射板枠)EL-D11/3、(ライトユニット)EL-DU551LM AHTZ44.8EL-D11/3(550LM) AHTZ3000電球色
79,500
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18877839EL-D11/3(551NM)AHTZ(反射板枠)EL-D11/3、(ライトユニット)EL-DU551NM AHTZ44.8EL-D11/3(550NM) AHTZ5000昼白色
79,500
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18877848EL-D11/3(551WM)AHTZ(反射板枠)EL-D11/3、(ライトユニット)EL-DU551WM AHTZ44.8EL-D11/3(550WM) AHTZ4000白色
79,500
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
18877857EL-D11/3(551WWM)AHTZ(反射板枠)EL-D11/3、(ライトユニット)EL-DU551WWM AHTZ44.8EL-D11/3(550WWM) AHTZ3500温白色
79,500
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする