栄養サポートチーム電卓

栄養サポートチーム電卓 - カシオ計算機栄養サポートチーム電卓 - カシオ計算機栄養サポートチーム電卓 - カシオ計算機栄養サポートチーム電卓 - カシオ計算機栄養サポートチーム電卓 - カシオ計算機

栄養サポートチームとの共同開発から生まれた「栄養サポートチーム電卓」。
エネルギー/たんぱく質/水分などの栄養必要量の計算や、1日に摂取した栄養素量の計算など、栄養サポート業務で頻度が高く、煩雑な計算を日本語表記によりスムーズに行うことができます。

仕様基本計算:四則計算、四則定数計算、概数計算幅(mm)70高さ(mm)8.6質量(g)65タイプ手帳タイプ(携帯に便利)奥行(mm)118.5電源電池 CR2016 × 1、電池寿命 約2年(1日1時間使用時)、オートパワーオフ桁数10機能早打ち機能(3キーロールオーバー)、桁下げ(バックスペース:→)、サインチェンジ(符号切替)、電源オフキーメモリーメモリー数 1、独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式)ディスプレイ日本語による対話型計算表示(大画面)、計算状態表示、3桁位取り表示、2行表示キープラスチックキー、フラットキー特性抗菌加工(SIAA JP0122082A0012T)、栄養サポートチーム向け計算機能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18893677SP-100NC
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする