曜日別特売

スプリングキャスター 自在車

スプリングキャスター 自在車 - カツヤマキカイ(旧スエヒロ)

スプリングが段差などの路面状況による振動・衝撃を大幅に吸収するため、ソフトで軽快な走行を実現。段差の乗り越えもラクラク
走行騒音を削減し、静音環境の実現に貢献
路面による偏荷重やキャスターブレの防止により、長寿命化を実現
病院、クリーン室における搬送や、精密部品、ガラスなど破損しやすい物品の運搬に最適
最大荷重 : 145~ 190kg

用途
医療機器の足まわり
機密部品の搬送
構内用牽引車
車輪径(Φmm)150車輪高速ダンゴム取付穴径d(mm)11取付座厚さt(mm)4.5ストロークS(mm)18自重(kg)3.7取付座T1×T2(mm)126×126寸法P1×P2(mm)取付ピッチ:90×90最大荷重(kg)145偏心(mm)48車輪取付高さH1(mm)200タイヤ幅R(mm)42内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18899907AWHS-SP 150A
26,800
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする