曜日別特売

破れにくい手提げ袋

破れにくい手提げ袋 - オルディ破れにくい手提げ袋 - オルディ破れにくい手提げ袋 - オルディ破れにくい手提げ袋 - オルディ破れにくい手提げ袋 - オルディ破れにくい手提げ袋 - オルディ破れにくい手提げ袋 - オルディ破れにくい手提げ袋 - オルディ
(1件のレビュー)

シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製手提げポリ袋。薄肉化により資源を削減。特殊U字シール形状により破れにくく再利用しやすい。特許取得商品(特許 第7284846号)。マチ付き・ブロックタイプで吊り下げて使用可能。

用途ポリ袋 ビニール袋 レジ袋 スーパー 買い物材質HDPE(高密度ポリエチレン)内容量1パック(100枚)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18899311ASW-HW40YNT-100厚さ0.014×400(270+130)×長さ490乳白L40
オープン
389
428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
18899338ASW-HW45YNT-100厚さ0.015×450(320+130)×長さ530乳白2L45
オープン
499
549(税込)
当日出荷
18899356ASW-HW35YNT-100厚さ0.012×350(220+130)×長さ430乳白M35
オープン
289
318(税込)
当日出荷
18899381ASW-HW50YNT-100厚さ0.017×500(350+150)×長さ600乳白3L50
オープン
679
747(税込)
当日出荷
18899295ASW-HN25YNT-100厚さ0.010×250(150+100)×長さ310半透明SS25
オープン
139
153(税込)
取扱停止中
18899320ASW-HW25YNT-100厚さ0.010×250(150+100)×長さ310乳白SS25
オープン
139
153(税込)
取扱停止中
18899329ASW-HN30YNT-100厚さ0.011×300(180+120)×長さ370半透明S30
オープン
199
219(税込)
取扱停止中
18899347ASW-HW30YNT-100厚さ0.011×300(180+120)×長さ370乳白S30
オープン
199
219(税込)
取扱停止中
18899365ASW-HN35YNT-100厚さ0.012×350(220+130)×長さ430半透明M35
オープン
289
318(税込)
取扱停止中
18899390ASW-HN40YNT-100厚さ0.014×400(270+130)×長さ490半透明L40
オープン
389
428(税込)
取扱停止中
18899408ASW-HN45YNT-100厚さ0.015×450(320+130)×長さ530半透明2L45
オープン
499
549(税込)
取扱停止中
18899426ASW-HN50YNT-100厚さ0.017×500(350+150)×長さ600半透明3L50
オープン
679
747(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18899295
2025-11-10
用途: テイクアウトの袋
飲食業

万能です。
テイクアウトした商品ののロゴが少し見えるのも宣伝となるので良いです。価格も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする