曜日別特売

燕三 ステンレスつる手急須&茶筒(小)

燕三 ステンレスつる手急須&茶筒(小) - 和平フレイズ
仕様蓋付きシルバー質量(g)510寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【急須】(約):14×11×14(持ち手含む)、【茶筒】(約):7.2×7.2×11原材料※本体・蓋:ステンレス鋼(クロム18%/ニッケル8%)外面:焼付塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18893388EM-084
15,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする