曜日別特売

燕三 ステンレス三段蒸し器18cm

燕三 ステンレス三段蒸し器18cm - 和平フレイズ
シルバー質量(g)1,000寸法(縦×横×高さ)(mm)275×190×260(蓋・ハンドル含む)原材料※材質:本体/ステンレス鋼(サテン仕上げ)満水容量(L)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18893266EM-078
10,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする