曜日別特売

レンジガード 折りたたみ食洗機対応 IH専用

レンジガード 折りたたみ食洗機対応 IH専用 - be worth style(ビーワーススタイル)レンジガード 折りたたみ食洗機対応 IH専用 - be worth style(ビーワーススタイル)レンジガード 折りたたみ食洗機対応 IH専用 - be worth style(ビーワーススタイル)レンジガード 折りたたみ食洗機対応 IH専用 - be worth style(ビーワーススタイル)レンジガード 折りたたみ食洗機対応 IH専用 - be worth style(ビーワーススタイル)レンジガード 折りたたみ食洗機対応 IH専用 - be worth style(ビーワーススタイル)レンジガード 折りたたみ食洗機対応 IH専用 - be worth style(ビーワーススタイル)レンジガード 折りたたみ食洗機対応 IH専用 - be worth style(ビーワーススタイル)

食洗機対応可能でお手入れ簡単
シンクやIHコンロのガラストップを傷つけにくい樹脂製の油跳ねガード
使用中や設置時の金属音がないのでストレスなく扱いやすい
設計6枚パネルなので細かく形を変えてガード可能
接地面には、IHのガラストップを傷つけにくいシリコンキャップ付き
コンパクトに折りたたんで隙間に収納可能

用途レンジガード 隙間が少ない 軽量 折りたたみ 6面 食洗機対応 IH専用 コンパクト スリム 油はねガード カバー コンロ周り 油汚れ 防止 キッチン材質本体: ナイロン、連結部: シリコーンゴム質量(kg)0.81耐熱温度(℃)本体=100、連結部=200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)広げた際:30.6×72.5×1、閉じた際:30.6×12×3.8内容量1枚
注意
※本品はビルトイン・IHコンロ専用商品です。ガス火・ハロゲンヒーター・ラジエントヒーター・シーズヒーターのコンロではご使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18899189AB-170018Sベージュ
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
18899198AB-170019Sダークグレー
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする