Bigblue Tech(ビッグブルーテック)
ソーラーチャージャー
折りたたみ式で持ち運びに便利なソーラーチャージャー
オートリトライ機能搭載(晴れ→曇りに変わるごとに本製品をリセットする必要がなく、自動的に充電が再開)
用途
ソーラーパネル、ソーラーチャージャー、太陽光発電、太陽光パネルとして。充電 バッテリー モバイルバッテリー 太陽光発電 太陽光パネル 節電 停電 防災 コンパクト
付属品
本体、USB-C to USB-Cケーブル、カラビナ×2、取扱説明書
タイプ
セル:単結晶シリコン
変換効率(%)
25.3
防塵防水性能
IP44(接続ボックス除く)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
定格出力(W)
充電時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
出力ポート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18899828
B501
340
14
最短約2時間でスマホフル充電可能(iPhone16Plus使用時)
(展開時)74.6×15×0.5、(折りたたみ時)15×15.4×3.5
USB-A(5V/2.4A)、USB-C(5V/2.4A)、合計最大出力 5V/2.8A
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18899837
B502
530
24
最短約1.5時間でスマホフル充電可能(iPhone16Plus使用時)
(展開時)74.6×25×0.5、(折りたたみ時)25×15.3×3.5
USB-A(5V/3A)、USB-C(5V/3A)、合計最大出力 5V/4.8A
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください