太陽光充電器 25W 手のひらサイズ

太陽光充電器 25W 手のひらサイズ - Bigblue Tech(ビッグブルーテック)太陽光充電器 25W 手のひらサイズ - Bigblue Tech(ビッグブルーテック)太陽光充電器 25W 手のひらサイズ - Bigblue Tech(ビッグブルーテック)太陽光充電器 25W 手のひらサイズ - Bigblue Tech(ビッグブルーテック)太陽光充電器 25W 手のひらサイズ - Bigblue Tech(ビッグブルーテック)太陽光充電器 25W 手のひらサイズ - Bigblue Tech(ビッグブルーテック)

折りたたみ式で持ち運びに便利なソーラーチャージャー
最短約1.5時間でスマホフル充電可能(iPhone16Plus使用時)
オートリトライ機能搭載(晴れ→曇りに変わるごとに本製品をリセットする必要がなく、自動的に充電が再開)
小型折り畳み式
電流計付き
シームレスデザイン

用途ソーラーパネル、ソーラーチャージャー、太陽光発電、太陽光パネルとして。充電 バッテリー モバイルバッテリー 太陽光発電 太陽光パネル 節電 停電 防災 コンパクト付属品本体、USB-C to USB-Cケーブル、カラビナ×2、取扱説明書、収納用ゴムバンド質量(g)375タイプセル:単結晶シリコン定格出力(W)25変換効率(%)25.3防塵防水性能IP68(接続ボックス除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(展開時)46×32.6×0.5、(折りたたみ時)11.8×16.3×3.5出力ポートUSB-A(5V/2.4A)、USB-C(5V/3A)、合計最大出力 5V/4A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18899855F25
オープン
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする