岐阜プラスチック工業
CB-76NR長短片扉(リサイクル)
色
ブラック/透明
名入れ
なし
容量(L)
74
有効内寸(mm)
600×405×305
内寸(mm)
600×405×315
折りたたみ寸法(mm)
650×440×77
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
650×440×327
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18898927
ACCX596
74
650×440×327
¥
13,590
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700