曜日別特売

自転車スタンド 3台タイプ

自転車スタンド 3台タイプ - アイリスオーヤマ自転車スタンド 3台タイプ - アイリスオーヤマ

【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。
◆横風に強く転倒を防止
スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。
さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。
◆小さなスペースでもきれいに置ける
スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。
◆さまざまな自転車に対応
適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。
(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)

幅(mm)1070ブラック高さ(mm)475奥行(mm)430使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用本体質量(g)2820適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。適合タイヤ幅(mm)55内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09932855BYS-3-R
オープン
5,298
5,828(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする