MARKLESS STYLE
深張UV折りたたみ傘
体をすっぽりと包む深堀フォルムでUVカット!
ドーム型のシルエットが美しい、晴雨兼用折りたたみ傘です。
傘を開く際にはネイルガードボタンが付いているので、安心して使えます。
材質
ポリエステル、スチール 他
寸法(mm)
【親骨】530
折りたたみ寸法(mm)
約250
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18909427
TS-1185-006
ネイビー
ネイビー
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18909436
TS-1185-009
ブラック
ブラック
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18909445
TS-1185-030
ピンク
ピンク
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください