MARKLESS STYLE
ベーシック折りたたみ傘
お手頃価格だけじゃない、親骨8本のしっかり構造。
ケースはもちろん、傘のパネル部分にも名入れ可能です。
材質
ポリエステル、スチール 他
寸法(mm)
【親骨】530
折りたたみ寸法(mm)
約240
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18909497
TS-1389-006
ネイビー
ネイビー
¥
5,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18909506
TS-1389-009
ブラック
ブラック
¥
5,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18909515
TS-1389-025
カーキベージュ
カーキベージュ
¥
5,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください