MARKLESS STYLE
スタンダードUV折りたたみ傘
シンプルな見た目は男性にも女性にも最適!晴れの日も雨の日も活躍する晴雨兼用UVカット折りたたみ傘。
UVカット機能もあり晴雨兼用で日傘としてもご使用いただけます。
材質
ポンジ(ポリエステル)、スチール 他
寸法(mm)
【親骨】530
折りたたみ寸法(mm)
約235
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18909375
TS-1283-006
ネイビー
ネイビー
¥
6,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18909391
TS-1283-009
ブラック
ブラック
¥
6,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18909400
TS-1283-025
カーキベージュ
カーキベージュ
¥
6,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください