ハンガーグリップUV折りたたみ傘

ハンガーグリップUV折りたたみ傘 - MARKLESS STYLEハンガーグリップUV折りたたみ傘 - MARKLESS STYLEハンガーグリップUV折りたたみ傘 - MARKLESS STYLEハンガーグリップUV折りたたみ傘 - MARKLESS STYLE

柄の部分をクルっと回すとハンガーになり、机等にひっかけておくことができます。
傘の置き場に困らない、雨の日もスマートな嬉しい折りたたみ傘。
UVカット機能もあり晴雨兼用で日傘としてもご使用いただけます。
ネイルガード付きで女性でも安心してご使用いただけます。

材質ポンジ(ポリエステル)、スチール 他寸法(mm)【親骨】550折りたたみ寸法(mm)約270内容量1セット(5本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18909409TS-1406-006ネイビーネイビー
8,600
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
18909418TS-1406-009ブラックブラック
8,600
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする