大判遮光折りたたみ傘

大判遮光折りたたみ傘 - MARKLESS STYLE大判遮光折りたたみ傘 - MARKLESS STYLE大判遮光折りたたみ傘 - MARKLESS STYLE大判遮光折りたたみ傘 - MARKLESS STYLE

大判でしっかり日よけができる遮光折りたたみ傘です。
大判かつ遮光100%なので、日よけ効果が高く夏の猛暑対策にもぴったりです。
強い日差しから守ってくれる安心の遮光タイプで、
晴れの日も雨の日も活躍する晴雨兼用傘です。
また従来の傘だと小さく感じていた、男性の方にも日よけ対策傘としておすすめです。

材質ポンジ(ポリエステル)、アルミ、スチール、グラスファイバー 他寸法(mm)【親骨】600折りたたみ寸法(mm)約260内容量1セット(5本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18909348TU-0006-006ネイビーネイビー
15,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
18909357TU-0006-009ブラックブラック
15,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18909366TU-0006-044ミルキーホワイトミルキーホワイト
15,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする