MARKLESS STYLE
耐風UV折りたたみ傘
強い風でひっくり返っても簡単に戻る! 風の日も安心して持ち歩ける耐風折りたたみ傘です。
UVカット機能もあり晴雨兼用で日傘としてもご使用いただけます。
材質
ポンジ(ポリエステル)、グラスファイバー 他
寸法(mm)
【親骨】555
折りたたみ寸法(mm)
約240
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18909461
TS-1273-006
ネイビー
ネイビー
¥
10,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18909470
TS-1273-009
ブラック
ブラック
¥
10,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください