5段遮光コンパクト折りたたみ傘

5段遮光コンパクト折りたたみ傘 - MARKLESS STYLE5段遮光コンパクト折りたたみ傘 - MARKLESS STYLE5段遮光コンパクト折りたたみ傘 - MARKLESS STYLE5段遮光コンパクト折りたたみ傘 - MARKLESS STYLE5段遮光コンパクト折りたたみ傘 - MARKLESS STYLE5段遮光コンパクト折りたたみ傘 - MARKLESS STYLE

コンパクトで持ち歩きに便利な遮光折りたたみ傘です。
傘を畳んだ際には、約160mmとスマホのようなサイズ感で小さなバッグでも邪魔になりません。
強い日差しから守ってくれる安心の遮光タイプで、
晴れの日も雨の日も活躍する晴雨兼用傘です。
またハンドル・ストラップ・石突部分が、本体パネルにあわせたカラーで統一感があり おしゃれな印象です。

材質ポンジ(ポリエステル)、スチール 他寸法(mm)【親骨】490折りたたみ寸法(mm)約160内容量1セット(5本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18909305TU-0003-006ネイビーネイビー
12,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
18909321TU-0003-009ブラックブラック
12,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
18909330TU-0003-030ライトピンクライトピンク
12,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
18909339TU-0003-044ミルキーホワイトミルキーホワイト
12,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする