ボトルケースUV折りたたみ傘

ボトルケースUV折りたたみ傘 - MARKLESS STYLEボトルケースUV折りたたみ傘 - MARKLESS STYLEボトルケースUV折りたたみ傘 - MARKLESS STYLEボトルケースUV折りたたみ傘 - MARKLESS STYLE

ありそうでなかった折りたたみ傘をボトルに入れて持ち運ぶ発想。
ぬれた傘もスマートに携帯できます。
ボトルケースに入れればバッグの中でも濡れずに持ち運びができます。
UVカット機能も付いていますので、雨の日の紫外線対策にも対応しています。
トートバッグの中に入れて持ち運ぶことも、付属のホルダーを使ってバッグにぶら下げることも出来ます。

材質ケース/ABS、本体/ポンジ(ポリエステル)、スチール 他寸法(mm)【親骨】500ケース寸法(mm)Φ54×248折りたたみ寸法(mm)約237内容量1セット(5本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18909479TS-1390-009ブラック×ブラックブラック×ブラック
13,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
18909488TS-1390-044ホワイト×ネイビーホワイト×ネイビー
13,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする