MARKLESS STYLE
シンプル遮光折りたたみ傘
遮光率100%生地使用の折り畳み日傘です。
遮光率が高く、日焼け対策や真夏の熱中症対策としてはもちろん、雨傘としての使用も可能です。
材質
ポンジ(ポリエステル)、スチール 他
寸法(mm)
【親骨】550
折りたたみ寸法(mm)
約235
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18909260
TU-0001-006
ネイビー
ネイビー
¥
11,250
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18909269
TU-0001-009
ブラック
ブラック
¥
11,250
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18909278
TU-0001-025
オリーブ
オリーブ
¥
11,250
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18909287
TU-0001-041
スモークブルー
スモークブルー
¥
11,250
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18909296
TU-0001-044
オフホワイト
オフホワイト
¥
11,250
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください