育てて観察!エビもどき

育てて観察!エビもどき - アーテック[学校教材・教育玩具]育てて観察!エビもどき - アーテック[学校教材・教育玩具]育てて観察!エビもどき - アーテック[学校教材・教育玩具]育てて観察!エビもどき - アーテック[学校教材・教育玩具]育てて観察!エビもどき - アーテック[学校教材・教育玩具]育てて観察!エビもどき - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:不思議な生き物を育てよう!
商品説明:卵を塩水に入れると生まれる不思議な生き物を育てて観察するキットです。「生きた化石」とも呼ばれるエビもどきは、アルテミアという世界各地の内陸の塩水湖に生息する小型の甲殻類のことです。観賞用の水槽付きなので、すぐに育てることができます。30倍顕微鏡も付属しているので、拡大して観察できます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:72時間。別途用意するもの:割り箸、食塩、熱帯魚のエサ・きな粉・小麦粉といったエサになるもの。

セット内容観賞用水そう×1、エビもどきの卵×1、8・30スコープ×1、スライドガラス×1、スポイト 2ml×1材質観賞用水そう:ABS、エビもどきの卵:ブラインシュリンプエッグ、8・30スコープ:ABS・PMMA、スライドガラス:ガラス、スポイト:PE寸法(mm)観賞用水そう:105×75×38包装形態ヘッダー付き袋入り内容量1セット
注意
※生育適温は28度です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1893564158486
850
682
750(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする