25A-AW20(K)-D~25A-AW40(K)-D Series 二次電池対応 モジュラタイプ フィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

25A-AW20(K)-D~25A-AW40(K)-D Series 二次電池対応 モジュラタイプ フィルタレギュレータ(逆流機能選択可) - SMCS
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85設定単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1893607925A-AW30-03-D
9,900
8,980
9,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする