山崎実業
温まりやすい立つ冷凍ごはん容器 タワー 一膳 2個組 ブラック
材質
容器・ザル・蓋:ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
165(1つあたり)
内容量(mL)
容器:380 ザル:280
耐熱温度(℃)
160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12.2×12.2×4.5(1つあたり)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18953771
1472
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください