山崎実業
立てて置ける五徳カバー タワー ブラック
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
530
備考
設置可能な五徳 6本爪の五徳
耐荷重(kg)
2(静止荷重)
耐熱温度(℃)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21.8×21.7×4(ハンドル含む)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納部:21.8×18.9×3.9 ハンドル部:7・9.5×2.2×1.5
内容量
1個
注意
※五徳の形状やサイズ、コンロの機種によっては使用できない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18953491
1414
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください