立てて置ける五徳カバー タワー ホワイト

立てて置ける五徳カバー タワー ホワイト - 山崎実業立てて置ける五徳カバー タワー ホワイト - 山崎実業立てて置ける五徳カバー タワー ホワイト - 山崎実業立てて置ける五徳カバー タワー ホワイト - 山崎実業立てて置ける五徳カバー タワー ホワイト - 山崎実業
材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)530備考設置可能な五徳 6本爪の五徳耐荷重(kg)2(静止荷重)耐熱温度(℃)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.8×21.7×4(ハンドル含む)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:21.8×18.9×3.9 ハンドル部:7・9.5×2.2×1.5内容量1個
注意
※五徳の形状やサイズ、コンロの機種によっては使用できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
189534751413
オープン
1,700
1,870(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする