山崎実業
シリコーン調理トング タワー ホワイト
材質
本体:シリコーン・ナイロン(芯材)
色
ホワイト
質量(g)
115
耐熱温度(℃)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10×4.7×29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18953719
1775
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください