山崎実業
置台が動くゲームコントローラー収納ラック タワー ブラック
材質
台座:スチール(粉体塗装) バー:天然木 置台:ABS樹脂 シリコーン ストッパー:シリコーン
色
ブラック
質量(g)
350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17×17×38.5
耐荷重(g)
500(置台1つあたり)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18953430
1700
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください