山崎実業
シリコーンハンドルロングターナー タワー ホワイト
材質
調理部分:ナイロン ハンドル:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
40
耐熱温度(℃)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.5×5.5×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18953658
1501
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください