疲労軽減マット「楽マット楽」

疲労軽減マット「楽マット楽」 - YAMAZEN(山善)疲労軽減マット「楽マット楽」 - YAMAZEN(山善)疲労軽減マット「楽マット楽」 - YAMAZEN(山善)

立ち仕事が楽になる!
厚さ17cmの優れたクッション性が体重負担を分散し足腰の疲労を軽減します。
水・油に強い!耐水・耐油仕様。吸水率1%以下。
冷気を遮断!足元の冷えを防ぎ、作業を快適に。
つまづきにくい!マットの外周部は側面45°の傾斜加工。
切削・切粉に強い!やわらか素材で強く、切削により切粉などが刺さりにくい。

用途立ち仕事の疲労軽減、製品落下の衝撃保護、床冷え対策材質ニトリルゴム(NBR)、ポリウレタン(PU)幅(mm)450厚さ(mm)17質量(kg)0.6ブラック傾斜角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※発泡材質のため素材の収縮がございます。
※サイズ・重量は凡その表記になります。そのため表記のサイズと若干の誤差が生じる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18954681YC-45600-17(BK)600
オープン
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
18954690YC-45900-17(BK)900
オープン
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする