エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2E40~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2E40~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2E40~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式クレビス一体基本形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵オートスイッチ個数2リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全3360種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
3360種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36911230CDM2E40-25SZ1-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
17,050
15,345
16,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911239CDM2E40-25SZ1-V-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
18,370
16,533
18,186(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911248CDM2E40-25SZ1-W-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
19,440
17,496
19,246(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911257CDM2E40-25SZ1-Q-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
18,430
16,587
18,246(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911266CDM2E40-25SZ1-N-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
17,650
15,885
17,474(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911275CDM2E40-25SZ1-NV-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
18,970
17,073
18,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911291CDM2E40-25SZ1-NW-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
20,040
18,036
19,840(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911300CDM2E40-25SZ1-NQ-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
19,020
17,118
18,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911309CDM2E40-25SFZ1-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
17,050
15,345
16,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911318CDM2E40-25SFZ1-N-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
17,650
15,885
17,474(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911327CDM2E40-25TZ1-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
17,050
15,345
16,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911336CDM2E40-25TZ1-V-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
18,370
16,533
18,186(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911345CDM2E40-25TZ1-W-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
19,440
17,496
19,246(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911361CDM2E40-25TZ1-Q-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
18,430
16,587
18,246(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911370CDM2E40-25TZ1-N-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
17,650
15,885
17,474(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911379CDM2E40-25TZ1-NV-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
18,970
17,073
18,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911388CDM2E40-25TZ1-NW-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
20,040
18,036
19,840(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911397CDM2E40-25TZ1-NQ-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
19,020
17,118
18,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911406CDM2E40-25TFZ1-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
17,050
15,345
16,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911415CDM2E40-25TFZ1-N-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
17,650
15,885
17,474(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911431CDM2E40-50SZ1-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
17,550
15,795
17,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911440CDM2E40-50SZ1-V-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
18,870
16,983
18,681(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911449CDM2E40-50SZ1-W-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
19,940
17,946
19,741(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911458CDM2E40-50SZ1-Q-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
18,920
17,028
18,731(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911467CDM2E40-50SZ1-N-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
18,140
16,326
17,959(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911476CDM2E40-50SZ1-NV-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
19,460
17,514
19,265(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911485CDM2E40-50SZ1-NW-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
20,530
18,477
20,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911501CDM2E40-50SZ1-NQ-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
19,520
17,568
19,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911510CDM2E40-50SFZ1-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
17,550
15,795
17,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911519CDM2E40-50SFZ1-N-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
18,140
16,326
17,959(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911528CDM2E40-50TZ1-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
17,550
15,795
17,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911537CDM2E40-50TZ1-V-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
18,870
16,983
18,681(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911546CDM2E40-50TZ1-W-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
19,940
17,946
19,741(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911555CDM2E40-50TZ1-Q-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
18,920
17,028
18,731(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911571CDM2E40-50TZ1-N-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
18,140
16,326
17,959(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911580CDM2E40-50TZ1-NV-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
19,460
17,514
19,265(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911589CDM2E40-50TZ1-NW-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
20,530
18,477
20,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911598CDM2E40-50TZ1-NQ-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
19,520
17,568
19,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911607CDM2E40-50TFZ1-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
17,550
15,795
17,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911616CDM2E40-50TFZ1-N-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
18,140
16,326
17,959(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911625CDM2E40-75SZ1-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
18,040
16,236
17,860(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911641CDM2E40-75SZ1-V-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
19,360
17,424
19,166(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911650CDM2E40-75SZ1-W-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
20,430
18,387
20,226(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911659CDM2E40-75SZ1-Q-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
19,420
17,478
19,226(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911668CDM2E40-75SZ1-N-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
18,640
16,776
18,454(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911677CDM2E40-75SZ1-NV-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
19,960
17,964
19,760(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911686CDM2E40-75SZ1-NW-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
21,030
18,927
20,820(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911695CDM2E40-75SZ1-NQ-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
20,010
18,009
19,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911711CDM2E40-75SFZ1-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
18,040
16,236
17,860(税込)
18日以内出荷
返品不可
36911720CDM2E40-75SFZ1-N-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
18,640
16,776
18,454(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする